※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
溜ざる什器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
小
注文コード
74235963
品番
61-117-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
種別
小
サイズ
W33×D33×H26cm ざる
耐荷重
10
アズワン品番
61-7210-49
素材
ざる