※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ワゴン什器
溜ざる什器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74235988
品番
61-117-10-3
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
仕様
組立式、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
種別
大
サイズ
W55×D55×H80cm ざる
耐荷重
10
アズワン品番
61-7210-51
素材
ざる