曜日別特売
61-125-8-3 ディスプレーネット 白 アズワン 74236523

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ディスプレーネット 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード74236523品番61-125-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。種別W90cmサイズネット面耐荷重20アズワン品番61-7211-06素材スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする