※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スキマ型ワゴン 黒

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番61-7211-95 注文コード74237345 品番61-129-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。

仕様組立式 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)9 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個) ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×43×160 アズワン品番61-7211-95 寸法(高さH×幅W)(cm)ネット面/135×85 ピッチ(cm)ネット/5 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
お店の商品の陳列
建設業・工事業

画像で見るより実物を見ると、コンパクトで
使い勝手が良さそうでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする