曜日別特売
61-126-5-2 三角回転ネット什器 アズワン 74237555

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

三角回転ネット什器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード74237555品番61-126-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。

仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個材質スチール製、粉体塗装質量(kg)10.8タイプ組立式耐荷重(kg)20適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)キャスター径(Φmm)40ネット目50mmピッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165アズワン品番61-7212-37寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする