※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
ネットラック ネット棚展開 H150cm 棚5段展開
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74237747
品番
61-130-2-2
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,310
販売価格(税別)
¥
32,100
バスケットに入れる
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様
キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容
本体×1、ネット棚×4
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
17.1
色
白
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
(全体)50、(1段)10
寸法(cm)
(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)
50
ネット目
ピッチ50mm
アズワン品番
61-7212-57
奥行き(cm)
40
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット棚)58.5×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000