チップ PVDコーティング 旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード74237967品番DCET11T302ML-F PR1725
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●寸法WF2(mm):-形状ひし形頂角55°厚さ(mm)3.97材質(本体)PR1725寸法H(mm)-寸法a(mm)-精度-内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)4.4勝手-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025主な用途-ブレーカ-寸法W1(mm)-穴の有無あり角度θ(°)-寸法LF(mm)-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)コーナー半径Re(mm)<0.2チップサイズ-チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2寸法CW(mm)-寸法WF(mm)-メーカー商品コードTLM00145寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)-逃げ角(°)7寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする