※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
コネクトフック(Φ6mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238158
品番
61-131-1-4
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
仕様
ネットピッチ5cmまで対応
種別
L21.5cm
サイズ
フック部
耐荷重
2
アズワン品番
61-7213-06
素材
スチール製 クロームメッキ