※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238194
品番
61-131-2-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
アズワン品番
61-7213-10
仕様
ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
種別
L16.5cm