※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238203
品番
61-131-2-3
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
アズワン品番
61-7213-11
仕様
ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズ
フック部
耐荷重
2
素材
スチール製 クロームメッキ
種別
L21.5cm