※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
アクセサリー用コネクトフック(Φ4mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238228
品番
61-131-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネットピッチ5cmまで対応
種別
L6.5cm
サイズ
フック部
耐荷重
1
アズワン品番
61-7213-13
素材
スチール製 クロームメッキ