※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
アクセサリー用コネクトフック(Φ4mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238246
品番
61-131-3-3
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,230
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネットピッチ5cmまで対応
種別
L16.5cm
サイズ
フック部
耐荷重
1
アズワン品番
61-7213-15
素材
スチール製 クロームメッキ