※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
樹脂製ネットフック 白 2段タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238492
品番
61-131-9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
種別
L5cm
サイズ
フック部
耐荷重
1
アズワン品番
61-7213-44
素材
樹脂製