※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ネット什器
樹脂製ネットフック 白 2段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
74238508
品番
61-131-9-2
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
種別
L8cm
サイズ
フック部
耐荷重
1
アズワン品番
61-7213-45
素材
樹脂製