61-127-8-5 樹脂製ネットフック 白 アズワン 74238535 61-127-8-5 樹脂製ネットフック 白 アズワン 74238535 61-127-8-5 樹脂製ネットフック 白 アズワン 74238535

樹脂製ネットフック 白

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 74238535 品番 61-127-8-5
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
アズワン品番61-7213-48 仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。 サイズW1.7cm フック先端 素材樹脂製 種別L5cm 耐荷重(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74238553
2023-11-13
用途:
ネットフックとして使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

残念ながら、フックが長すぎて強度が心配です。プラスチックの強度を考えると長さは半分程度が適当かと思います。雨衣かけとして使用していますが、はやくも3本が折れてしまいました。残念です。

対象商品:
74238535
2020-11-04
用途:
ブラシなどの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製なので重量のあるものを掛けるには不安があるが、ブラシ類のように軽いものを掛ける分には金額的にとても助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする