曜日別特売
61-131-7-4 樹脂製ネットフック 白 アズワン 74238562

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

樹脂製ネットフック 白

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別L15cm
内容量1セット(10本)注文コード74238562品番61-131-7-4
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
アズワン品番61-7213-51仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。サイズW2.3cm フック先端素材樹脂製種別L15cm耐荷重(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238553
2023-11-13
用途: ネットフックとして使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

残念ながら、フックが長すぎて強度が心配です。プラスチックの強度を考えると長さは半分程度が適当かと思います。雨衣かけとして使用していますが、はやくも3本が折れてしまいました。残念です。

対象商品 : 74238535
2020-11-04
用途: ブラシなどの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂製なので重量のあるものを掛けるには不安があるが、ブラシ類のように軽いものを掛ける分には金額的にとても助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする