※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

樹脂製ネットフック 黒

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 74238587 品番 61-127-8-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。 種別L8cm サイズフック先端 耐荷重1 アズワン品番61-7213-53 素材樹脂製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74238578
2021-10-18
用途:
フックとして
農・林・水産業

フックとして使いますが樹脂製ということで軽くてよいだろうと思いましたが金網に対しひっかけ部分が少し緩くて外れやすいです。しかし本来の機能自体はとても良いです。

対象商品:
74238578
2021-06-22
用途:
リトルツリー のディスプレイ
農・林・水産業

しっかりとした作りのプラスチックです。長さも5センチあるのでリトルツリー は10枚ほどさせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする