※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

樹脂製卓上回転ネットディスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74238648 品番61-127-7-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様組立式、フック別売 セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6 種別本体セット 黒 サイズW33×D33×H39cm ネット面 耐荷重2/枚 アズワン品番61-7213-63 素材回転台・ポップ立て

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74238632
2021-06-07
用途:
アクセサリーのディスプレイ
農・林・水産業

イベントで販売する商品のディスプレイ用として購入しました。組み立てもとっても簡単。感じの良いディスプレイができて気に入ってます。迅速に対応いただきありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする