※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチール製作業台 スライド棚付き 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74240845
品番
61-146-12-1
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥87,230
販売価格(税別)
¥
79,300
バスケットに入れる
天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
色
黒
付属品
可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本
仕様
棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
21.5
耐荷重(kg)
20
キャスター径(Φmm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×97
アズワン品番
61-7217-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000