※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの ハンド/ヘッド/パーツツール
アクリルハンド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74243268
品番
61-158-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,610
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル製
種別
クリア
幅(cm)
8
高さ(cm)
15.8
アズワン品番
61-7220-79
奥行き(cm)
9.5