※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ひな段ディスプレイ
3段ディスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74243697
品番
61-155-12-2
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
サイズ
W30×D21×H21cm、1段:D6.7×H6.7cm
仕様
組立式
種別
大
アズワン品番
61-7221-40
素材
透明アクリル3mm厚