曜日別特売
EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139
EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139
EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139
EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139
EZBR035030ST-008H PR1725 EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74246139

EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本材種PR1725適合スリーブEZH030…注文コード74246139品番EZBR035030ST-008H PR1725
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ST(標準タイプ)コスト重視
Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

用途内径加工勝手最小加工径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)3シャンク高さH(mm)2.8全長(mm)39首下長LU(mm)13機能幅(mm)1.44距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.18コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1725適合スリーブEZH030…精度標準ブレーカ平行ブレーカメーカー商品コードTLM40302
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10615386
2019-04-17
用途: NC旋盤切削

持ちさえ良ければ、はコストパフォーマンスが良い方ではある。もう少し価格が下がればなお良い。

対象商品 : 48893801
2018-12-21
用途: 切削加工

商品は問題ない。もっと安く提供していただければありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする