曜日別特売
EZBCR050050-020-20 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBCR050050-020-20 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247119
EZBCR050050-020-20 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247119
EZBCR050050-020-20 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247119
EZBCR050050-020-20 PR1225 EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラ 74247119

EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合スリーブEZH050…注文コード74247119品番EZBCR050050-020-20 PR1225
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。
内径旋削 45°面取り加工

用途内径旋削 45°面取り加工最小加工径(Φmm)5シャンク径(Φmm)5シャンク高さH(mm)4.3全長(mm)52.8首下長LU(mm)20機能幅(mm)2.15距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.2コーナーR(mm)0.2(±0.02)材種PR1225適合スリーブEZH050…タイプ45°面取り加工幅(mm)ブレーカ幅LBB:1.8メーカー商品コードTKB40033
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする