※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
適合スリーブ
EZH060…
注文コード
74247128
品番
EZBCR060060-020-18 PR1225
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合スリーブ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。
内径旋削 45°面取り加工
用途
内径旋削 45°面取り加工
最小加工径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
シャンク高さH(mm)
5.15
全長(mm)
53.7
首下長LU(mm)
18
機能幅(mm)
2.65
距離
切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):1.9
コーナーR(mm)
0.2(±0.02)
材種
PR1225
適合スリーブ
EZH060…
タイプ
45°面取り加工
幅(mm)
ブレーカ幅LBB:2.5
メーカー商品コード
TKB40034
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。