曜日別特売

チップ PVDコーティング 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質(本体)PR1425仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手メーカー商品コードTKD16167注文コード74248406品番TKF12L200-NB-20DR PR1425
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手厚さ(mm)8.7材質(本体)PR1425寸法D1(mm)5適合ねじ-勝手左勝手ブレーカブレーカなし寸法W1(mm)3ピッチ(山数/inch)-コーナー半径Re(mm)0チップサイズ12コーナー数2リード角(°)20寸法CW(mm)2(-0.03~+0.03)メーカー商品コードTKD16167寸法PDX(mm)-寸法CUTDIA(mm)12寸法PNA(°)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする