※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ハンガー什器
ワンタッチフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
74249525
品番
61-198-1-1
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
小物の陳列に便利です。
材質
ポリプロピレン製(半透明)
厚さ(mm)
2
タイプ
シールタイプ
対応商品
ハンカチなど
アズワン品番
61-7230-90
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.5×2.3
注意
※掲載画像のサイズは樹脂フック部分のサイズです。