※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワンタッチフック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(150個) 注文コード 74249543 品番 61-198-1-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870

小物の陳列に便利です。

材質ポリプロピレン製(半透明) 厚さ(mm)2 タイプシールタイプ 対応商品Yシャツなど アズワン品番61-7230-92 寸法(幅W×高さH)(cm)4.5×2.9
注意
※掲載画像のサイズは樹脂フック部分のサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする