※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの サイズ表記用品
サイズチップ スリムタイプ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
74251467
品番
61-200-12-4
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
文字は白色
材質
ポリプロピレン
色
黒
サイズ
LL
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
13
アズワン品番
61-7233-02