※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの サイズ表記用品
サイズチップ スリムタイプ 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
サイズ
11
注文コード
74251503
品番
61-200-12-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
文字は白色
材質
ポリプロピレン
色
黒
サイズ
11
高さ(mm)
10
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
13
アズワン品番
61-7233-06