※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの サイズ表記用品
サイズシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100片)
注文コード
74251582
品番
61-200-17-1
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
コート紙
色
黄
タイプ
だ円形
寸法(cm)
3×1.5
表示内容
S
アズワン品番
61-7233-14