※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの サイズ表記用品
サイズシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100片)
アズワン品番
61-7233-18
注文コード
74251625
品番
61-200-17-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コート紙
色
白
タイプ
角形
寸法(cm)
3×1.5
表示内容
フリー
アズワン品番
61-7233-18