※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

婦人ヤング芯地張ボディ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ7号 サイズ(cm)最大H170、最小H140 注文コード74252002 品番61-178-1-1
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ7号 素材ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 クロームメッキ ベース:スチール製 シルバー塗装 仕様組立式 種別ステンレス調 7号 アズワン品番61-7233-67 肩幅(cm)38 バスト(cm)78 ウエスト(cm)59 ヒップ(cm)83 サイズ(cm)最大H170、最小H140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74252002
2019-10-02
用途:
衣裳製作
製造業

芯地張りボディのウエスト部分が発泡スチロールの土台から浮いた状態になっているので、すぐに破けそうな気がします。スタンドの部分は重く安定感があります。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする