※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの 紳士トルソー
紳士芯地張ボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ステンレス調 S
注文コード
74252648
品番
61-183-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,560
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
寸法
最小H148cm〜最大H178cm
種別
ステンレス調 S
アズワン品番
61-7235-25
仕様
組立式
素材
ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000