※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

紳士芯地張ボディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74252666 品番 61-183-1-3
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700
サイズM 寸法最小H148cm〜最大H178cm 種別ステンレス調M発泡スチロール製 アズワン品番61-7235-27 仕様組立式 素材ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする