※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの 紳士トルソー
紳士芯地張卓上ボディ 芯地張
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74252718
品番
61-183-7-1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
組立式、ヘッドキャップ2個(木製・スチール製×各1)付き
サイズ(cm)
最大H88、最小H63
ウエスト(cm)
79
肩幅(cm)
44
バスト(cm)
94
アズワン品番
61-7235-32
素材
ボディ:発泡スチロール製 芯地張・ベース:スチール製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000