※広げた状態

M8D 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 74252867 M8D 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 74252867 M8D 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 74252867 M8D 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 74252867 M8D 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 74252867

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード74252867 品番M8D
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状六角 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。

商品説明動画

【六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 】携帯と収納に便利 .

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
六角穴のネジ締め
サービス業

コスパ最高。六角レンチはバラで持っていると必要なサイズを探すのが面倒だったので、これが一つ有ると手間が省けて便利。

対象商品:
74252867
2021-11-28
用途:
機械メンテナンス

一つで複数種類があり便利、以前使用していた他社品(現在無し)より新しい為か全体に固い(特に6・6・8)くたくたよりはましだが、5・6・8もう少し短く、回転して他番手押出した方が便利かつコンパクトに納まる、カナビラ不要(工具箱にしまうのにかさばるだけ、ポケットに入れてもでも十分、あえてカナビラでかける必要なし)

対象商品:
74252867
2024-08-05
用途:
エアコン工事の際
湘南アクティブ 様

移設エアコンの室外機の硬いバルブを開ける為に使用した所一回の使用でバラバラに成り大変な思いをしました やはりしっかりしたものを購入しないとダメですね

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
74252867
2021-11-25
用途:
家庭内で簡単な軽作業
製造業

間違えて注文したがキャンセルすると送料が発生するとの事で送料代と同じ値段ならと注文。届いた商品の1番小さいサイズのレンチが曲がっていました。1番小さいサイズはほとんど出番がない為そのまま使用するか悩んでいますが、品質管理と検品をしっかりしてから発送してほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします

対象商品:
74252867
2021-04-09
用途:
ツーリング時のバイク搭載用
その他業種

軸との可動部は曲げた六角の角が直接金属棒に擦れているのでどんどん緩くなります。

六角と六角の間のシリコンワッシャーが弱いのか径があっていないのかわからないが
5,6,8の太い側のゆるみが速くポーチなどに入れておかないと重さに負けて開いてくる。


それでもコスパと携帯性のバランスを考えれば十分な仕様だと思います。
ボルトが標準規格なら6と8でそれぞれ、M8、M10ボルトを締められるので
すぐ出る場所に一個あるとSA、PAでミラーを絞めなおしたりできて便利ですよ。

ついでに軸部分が緩んできて締めたい場合は六角が必要…(ぇっ?

まぁ、これ買う人はもっとちゃんとした持ち運びづらいのが家に1セットくらいありますよね。

2021-11-29
用途:
車載工具用として(とは思いましたが・・・)

購入前にレビューを読んで、割と評価が高そうだったので購入してみましたが、届いたものは 1.5mm と 2mm が、かなり極端に曲がっていたので返品しました。他にも折りたたみ式の同様の工具は持っていますが、そちらは全く問題なく、こんなのを見たのは初めてです。
しかし、返品の対応は丁寧でスムースにしていただきました。

対象商品:
74252867
2021-03-31
用途:
工具の分解作業
建設業・工事業

安いけど六角部は丈夫です ケースのねじがすぐにゆるむので締め直しが必須です

対象商品:
74252867
2019-10-19
用途:
車、バイクのメンテナンス

ツーリングやドライブの時にミニ工具として積んでます。使いやすい!
実は2個目の購入です。
バイクとクルマに一個ずつ積んでます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする