※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

紳士フレキシブルマネキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74253488 品番 61-186-6-1
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥99,660
販売価格(税別)
90,600
性別紳士 タイプ全身 サイズM アイボリー 仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。 アズワン品番61-7236-15 素材ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする