※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの マネキン/ボディ/トルソー
アズワンの マネキン
紳士フレキシブルマネキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74253506
品番
61-186-6-3
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥99,660
販売価格(税別)
¥
90,600
バスケットに入れる
性別
紳士
タイプ
全身
サイズ
M
色
黒
仕様
組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
アズワン品番
61-7236-17
素材
ボディ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000