※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

マグネットミニクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 74254032 品番 61-203-2-1
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
種別ミニカード差し 3段 高さH(mm)78 機能角度調整可 ベース寸法(mm)Φ16 クリップ幅(mm)27 アズワン品番61-7237-23 素材樹脂製 適合厚さ(mm)約0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップなどは販売しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする