※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードクリップ
マグネットミニクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
74254057
品番
61-203-2-3
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
種別
ミニクリップ 1段
高さH(mm)
48
機能
角度調整可
ベース寸法(mm)
Φ16
クリップ幅(mm)
10
アズワン品番
61-7237-25
素材
樹脂製
適合厚さ(mm)
約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップなどは販売しておりません。