※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードクリップ
マグネットミニクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
74254075
品番
61-203-2-5
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
種別
ベース ワイド クリップミニ
高さH(mm)
67
機能
角度調整可
ベース寸法(mm)
Φ32
クリップ幅(mm)
22
アズワン品番
61-7237-27
素材
樹脂製
適合厚さ(mm)
約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップなどは販売しておりません。