※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードクリップ
マグネットミニクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
74254084
品番
61-203-2-6
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
種別
ベース ワイド クリップワイド
高さH(mm)
55
機能
角度調整可
ベース寸法(mm)
Φ32
クリップ幅(mm)
80
アズワン品番
61-7237-28
素材
樹脂製
適合厚さ(mm)
約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用例のポップなどは販売しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000