※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの マグネット式ポップスタンド
パネラックライト(マグネット式ポップ立て)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
74254118
品番
61-203-5-3
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥30,790
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
パネラックライト
サイズ
クリップ幅
素材
樹脂製
仕様
5mm厚までのポップをご使用いただけます。
アズワン品番
61-7237-31