※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの マグネット式ポップスタンド
マグネットポップスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
74254215
品番
61-203-4-1
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,870
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
13mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。
種別
H8cm
サイズ
H8cm クリップ幅
アズワン品番
61-7237-42
素材
本体