61-204-12-1 eZクランプ アズワン 74254574

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

eZクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1セット(2個)注文コード74254574品番61-204-12-1
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。

材質ポリカーボネート・アクリル樹脂サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.4×4.9×7仕様1~7mm厚までのポップをご使用いただけます、クランプ部開口:1.6cmまでアズワン品番61-7237-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする