アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードクリップ
eZクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
74254583
品番
61-204-12-2
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質
ポリカーボネート・アクリル樹脂
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.4×7.3×7
仕様
1〜7mm厚までのポップをご使用いただけます、クランプ部開口:4cmまで
アズワン品番
61-7237-82