61-206-10-3 スチールイーゼル アズワン 74255414 61-206-10-3 スチールイーゼル アズワン 74255414

スチールイーゼル

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74255414 品番 61-206-10-3
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
仕様組立式、受けの位置は固定です。 ブラック サイズL 適合サイズB4タテ〜A2タテ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W26.5×D28.5×H36.5cm アズワン品番61-7238-85 素材スチール製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
フレームに入れたポスターを展示する際
建設業・工事業

見た目がおしゃれでインテリアの雰囲気にも馴染みます。シンプルな作りで無駄がないので、展示の邪魔にならないのも良いです。スチール製なので高級感もあります。

対象商品:
74255414
2023-11-27
用途:
アイキャッチャーに使用
金のとりから 様 (飲食業)

結構大きなものまで使えます。
パネルと固定すれば外でも使えますよ。

2022-02-01
用途:
旧車のハンドルをインテリアに
個人のお客様

この度引越しをした際に家族より好きに使っていいスペースを貰ったので旧車のステアリングを飾りたくて色々と物色していました。
サイズと傾斜角が良くお気に入りスペースとなりました。

対象商品:
74255405
2021-08-14
用途:
額立てとして

寸法が35mmとなってましたが、35mmのは入りませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする