※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードスタンド
カード立て L型・V型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
74255798
品番
61-207-5-1
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
サイズ
L型 小
仕様
0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質
アクリル1.5mm厚
中紙サイズ(mm)
110×61
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×52×62
アズワン品番
61-7239-41