※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードスタンド
カード立て L型・V型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
L型 大
注文コード
74255816
品番
61-207-5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,920
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L型 大
仕様
0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質
アクリル1.5mm厚
中紙サイズ(mm)
200×76
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×52×79
アズワン品番
61-7239-43