※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポップスタンド
アズワンの カードスタンド
カード立て L型・V型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
V型 中
注文コード
74255852
品番
61-207-5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,110
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
V型 中
仕様
0.5mm厚までのカードをご使用いただけます。
材質
アクリル1.5mm厚
中紙サイズ(mm)
180×61
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×52×60
アズワン品番
61-7239-47